Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 64PKA079 Jelző / alapkészlet 0-1 In | AE3CDM 5C709

MITUTOYO 64PKA079 Kijelző/alapkészlet 0-1 In

Raktáron
Tétel: AE3CDM Modell: 64PKA079Kereszthivatkozás: 5C709
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
€419.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázás jelző
Vissza típusMágneses
Csapágy típusEgyszerű
Kapcsolattartó pont Dia.1 / 8 "
Dial Colorfehér
Tárcsázza az olvasást0-100
osztások0.001 "
Választék0–1 ”
Tartomány forradalmonként0.100 "
OlvasásFolyamatos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód9031808085
Származási országBR

Termék részletek:

A Mitutoyo 64PKA079 jelző/alapkészlet egy merev alapból áll, amely biztonságosan rögzíthető egy számlapjelzőhöz, így biztosítva a mérések pontosságát. Ezt a készletet gyakran használják gyártó létesítményekben és laboratóriumokban kis felületi eltérések mérésére.

Jellemzők:

  • A Mitutoyo 64PKA079 indikátor / alapkészlet ideális rövid távolságok és szögek pontos mérésére.
  • Mágneses állványának mágneses ereje 132 lbf, hogy elkerülje az indikátor és a szonda károsodását az alap véletlen lezuhanása miatt.
  • A Be/Ki kapcsoló lehetővé teszi a gyors fel- és leszerelést anélkül, hogy károsítaná a jelzőt vagy a munkadarabot.
  • Kemény bevonatú indikátorkristálya ellenáll az ütéseknek és a karcolásoknak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • IEC
  • ISO
  • JIS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az indikátornak/alapkészletnek a fordulatonkénti tartománya?

A. 0.1 hüvelyk.

K. A számlapjelző angolszász vagy metrikus?

V. Ez egy angol számlapjelző, és hüvelykben mutatja a kimenetet.

K. Mi a pontossága ennek a számlapjelzőnek?

A. +/-0.0015 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaPontosságCsapágy típusVálasztékSzár Dia.MenetméretTípus típusDial MéretÁr
MITUTOYO 543-552A tárcsajelző 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,320.40
MITUTOYO 1410AB-10 számlapjelző, 0 és 0.25 hüvelyk közötti tartomány, lapos hátlap, folyamatos olvasás, 0-100 tárcsa olvasása | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Hátsó dugattyú+/- 0.001 "drágaköves0 "hogy 0.25"0.38 "# 4 48-Ügy40mm€213.61
MITUTOYO 2046A-01 számlapjelző, 0-tól 10 mm-ig terjedő tartomány, 1-100 tárcsa leolvasása | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Függőleges+/- 0.01 mmEgyszerű0 és 10mm között0.38 "# 4 48-Doboz57mm€167.16
MITUTOYO 2046A-60 számlapjelző, 0 és 10 mm közötti tartomány, hátlap típusa, nem eltávolítható hátsó fül, folyamatos leolvasás | CH6JCA 785TH1 2046A-60Lug Back+/- 0.013 mmEgyszerű0 és 10mm között8 mmM2.5 x 0.45-57mm€291.09
MITUTOYO 2050A-01 számlapjelző, 0 és 20 mm közötti tartomány, hátlap, nem eltávolítható lapos, folyamatos leolvasás | CH6JCB 785TH0 2050A-01Lug Back+/- 0.01 mmEgyszerű0 - 20 mm0.38 "# 4 48--57mm€234.24
MITUTOYO 2050AB számlapjelző, 0 és 20 mm közötti tartomány, lapos hátlap, folyamatos olvasás, 0-100 tárcsa olvasása | CH6JCC 783DN9 2050ABFüggőleges+/- 0.02 mmEgyszerű0 - 20 mm8 mmM2.5 x 0.45Doboz57mm€241.38
MITUTOYO 2358A-10 számlapjelző, 0-5 hüvelyk tartomány, 0-10 tárcsa leolvasása | CH6JED 785TG6 2358A-10Lug Back+/- 0.0001 "drágaköves0 "hogy 5"0.38 "# 4 48--57mm€367.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 64PKA079 Kijelző/alapkészlet 0-1 In
€419.66 /Mértékegység