Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 188-121 csavar osztástávolság 0.4 mm - 7 mm 18 levél | AE9YEF 6NRD3

MITUTOYO 188-121 csavar osztástávolság 0.4-7 mm 18 levél

Raktáron
Tétel: AE9YEF Modell: 188-121Kereszthivatkozás: 6NRD3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€46.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar Pitch Gage
ÉpítésAcél tok hajtogatható levelekkel
LevelekKeskeny kialakítás lapított fogakkal
Reteszelő eszközHüvelykujj csavar
Levelek száma18
Menetszög (fok)60
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9017308000
Származási országJP

Termék részletek:

    • A dőlésszögek tartománya milliméterenként (0.4–7 mm)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
MITUTOYO 188-111 csavaros osztásmérő V Unified 4–42 | AA8YBK 1ARB3 188-111V, egyesített, amerikai nemzeti€57.43
MITUTOYO 188-151 4 - 42 / 0.4 - 7 mm-es csavaros menetmagasság | AA8YBL 1ARB4 188-151Egységes és metrikus€112.12
MITUTOYO 188-152 4 - 56 / 0.5 - 6 mm-es csavaros menetmagasság | AA8YBP 1ARB7 188-152Egységes és metrikus€54.63
MITUTOYO 188-153 csavaros menetmagasság 0.25 - 2.5 mm | AA8YBQ 1ARB8 188-153Metric€54.38
MITUTOYO 188-122 csavaros menetméret 0.4 mm-től 7 mm-ig 21 levél | AE9YEG 6NRD4 188-122Metric€77.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 188-121 csavar osztástávolság 0.4-7 mm 18 levél
€46.51 /Mértékegység