BUSSMANN CGL sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Patronpengék biztosítékai , Biztosíték mérete / csoport: HRCII-C , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 200kA , Hossz: 5.56mm , Mfr. Sorozat: GLC , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Behabzsol , Feszültség (AC): 600 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
CGL-1
1A23.81mm€72.04
B
CGL-2
2A23.81mm€72.04
A
CGL-6
6A23.81mm€69.14
A
CGL-10
10A23.81mm€69.14
A
CGL-20
20A23.81mm€69.78
C
CGL-35
35A-€125.75
C
CGL-50
50A26.92mm€126.06

CGL sorozatú speciális biztosítékok

A Bussmann CGL sorozatú speciális biztosítékokat a távközlésben, az ipari vezérlésekben és az autóelektronikában használják. Ezek a biztosítékok megvédik az érzékeny elektronikus berendezéseket, vezérlőáramköröket és kritikus alkatrészeket a túláramtól és a rövidzárlattól. A kazettás penge kialakítása az egyszerű és gyors csere érdekében, és lecsavarható lezárást kínál a biztonságos csatlakozás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?