MICRO 100 GEM sorozat, End Mill


Szűrő
Vágási irány: Jobb kéz , Vágás típusa: Központ , Méret típusa: Töredékes hüvelyk , vége: egyetlen , Befejezési stílus: Négyzet , Fokozat: C2 Micro Gabona , Helix szög: 30 fok , Lista száma: GEM , Anyaga: Karbid , Típus: Nagyolás / befejezés
StílusModellÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
GEM-001-4
1"Nem bevont1.5 "44"1"€490.57
B
GEM-500-4
1 / 2 "Nem bevont1"43"1 / 2 "€112.44
C
GEM-500-3X
1 / 2 "AlTiN bevont1"33"1 / 2 "€125.57
C
GEM-500-3
1 / 2 "Nem bevont1"33"1 / 2 "€117.82
D
GEM-500-2
1 / 2 "Nem bevont1"23"1 / 2 "€112.49
D
GEM-500-2X
1 / 2 "AlTiN bevont1"23"1 / 2 "€130.72
B
GEM-500-4X
1 / 2 "AlTiN bevont1"43"1 / 2 "€125.48
C
GEM-250-3
1 / 4 "Nem bevont3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€49.36
D
GEM-250-2
1 / 4 "Nem bevont3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€52.41
D
GEM-250-2X
1 / 4 "AlTiN bevont3 / 4 "22.5 "1 / 4 "€57.81
C
GEM-250-3X
1 / 4 "AlTiN bevont3 / 4 "32.5 "1 / 4 "€57.81
B
GEM-250-4
1 / 4 "Nem bevont3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€48.23
B
GEM-250-4X
1 / 4 "AlTiN bevont3 / 4 "42.5 "1 / 4 "€59.35
A
GEM-125-4
1 / 8 "Nem bevont1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€25.30
E
GEM-125-2X
1 / 8 "AlTiN bevont1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€32.13
A
GEM-125-4X
1 / 8 "AlTiN bevont1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€29.65
F
GEM-125-3X
1 / 8 "AlTiN bevont1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€29.70
F
GEM-125-3
1 / 8 "Nem bevont1 / 2 "31.5 "1 / 8 "€24.97
E
GEM-125-2
1 / 8 "Nem bevont1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€25.41
A
GEM-062-4X
1 / 16 "AlTiN bevont3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€32.86
F
GEM-062-3X
1 / 16 "AlTiN bevont3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€35.21
E
GEM-062-2X
1 / 16 "AlTiN bevont3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€33.43
E
GEM-062-2
1 / 16 "Nem bevont3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€30.17
F
GEM-062-3
1 / 16 "Nem bevont3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€30.17
A
GEM-062-4
1 / 16 "Nem bevont3 / 16 "41.5 "1 / 8 "€30.17
E
GEM-031-2
1 / 32 "Nem bevont5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€30.97
E
GEM-031-2X
1 / 32 "AlTiN bevont5 / 64 "21.5 "1 / 8 "€35.49
A
GEM-031-4X
1 / 32 "AlTiN bevont5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€38.04
A
GEM-031-4
1 / 32 "Nem bevont5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€33.02
F
GEM-031-3X
1 / 32 "AlTiN bevont5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€35.49
F
GEM-031-3
1 / 32 "Nem bevont5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€30.97
D
GEM-750-2X
3 / 4 "AlTiN bevont1.5 "24"3 / 4 "€352.15
D
GEM-750-2
3 / 4 "Nem bevont1.5 "24"3 / 4 "€322.75
B
GEM-750-4X
3 / 4 "AlTiN bevont1.5 "44"3 / 4 "€377.93
B
GEM-750-4
3 / 4 "Nem bevont1.5 "44"3 / 4 "€322.75
D
GEM-375-2
3 / 8 "Nem bevont7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€69.23
C
GEM-375-3X
3 / 8 "AlTiN bevont7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€83.95
B
GEM-375-4X
3 / 8 "AlTiN bevont7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€89.84
C
GEM-375-3
3 / 8 "Nem bevont7 / 8 "32.5 "3 / 8 "€63.49
D
GEM-375-2X
3 / 8 "AlTiN bevont7 / 8 "22.5 "3 / 8 "€76.79
B
GEM-375-4
3 / 8 "Nem bevont7 / 8 "42.5 "3 / 8 "€69.07
B
GEM-187-4
3 / 16 "Nem bevont5 / 8 "42"3 / 16 "€39.16
C
GEM-187-3
3 / 16 "Nem bevont5 / 8 "32"3 / 16 "€38.77
D
GEM-187-2X
3 / 16 "AlTiN bevont5 / 8 "22"3 / 16 "€45.83
C
GEM-187-3X
3 / 16 "AlTiN bevont5 / 8 "32"3 / 16 "€48.23
D
GEM-187-2
3 / 16 "Nem bevont5 / 8 "22"3 / 16 "€38.83
B
GEM-187-4X
3 / 16 "AlTiN bevont5 / 8 "42"3 / 16 "€44.86
F
GEM-093-3X
3 / 32 "AlTiN bevont3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€32.45
E
GEM-093-2X
3 / 32 "AlTiN bevont3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€35.32
E
GEM-093-2
3 / 32 "Nem bevont3 / 8 "21.5 "1 / 8 "€30.17
A
GEM-093-4X
3 / 32 "AlTiN bevont3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€34.41
F
GEM-093-3
3 / 32 "Nem bevont3 / 8 "31.5 "1 / 8 "€28.48
A
GEM-093-4
3 / 32 "Nem bevont3 / 8 "41.5 "1 / 8 "€29.33
E
GEM-046-2
3 / 64 "Nem bevont7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€31.16
A
GEM-046-4X
3 / 64 "AlTiN bevont7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€35.45
A
GEM-046-4
3 / 64 "Nem bevont7 / 64 "41.5 "1 / 8 "€31.25
E
GEM-046-2X
3 / 64 "AlTiN bevont7 / 64 "21.5 "1 / 8 "€38.04
F
GEM-046-3X
3 / 64 "AlTiN bevont7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€39.75
F
GEM-046-3
3 / 64 "Nem bevont7 / 64 "31.5 "1 / 8 "€31.08
B
GEM-625-4
5 / 8 "Nem bevont1.25 "43.5 "5 / 8 "€213.19
B
GEM-625-4X
5 / 8 "AlTiN bevont1.25 "43.5 "5 / 8 "€216.38

GEM sorozat, End Mill

A Micro 100 GEM sorozatú szármarókat úgy tervezték, hogy eltávolítsák az anyagot a munkadarabokról, összetett formákat hozva létre és felületi minőséget érjenek el. A GEM sorozatú marógépeket anyagok, köztük fémek, kompozitok és műanyagok marási, hornyolási és profilozási műveleteihez használják. 4 hornyával rendelkeznek a hatékony anyageltávolítás és a simább vágás érdekében. Ezek a marók szilárd keményfém szerkezettel rendelkeznek a kopásállóság és a szívósság érdekében. Az AlTiN bevonat ezeken a marókon csökkenti a súrlódást, a hőt és a szerszámkopást, valamint javítja a szerszám élettartamát és teljesítményét. Ezeknek a maróknak van egy vágóéle, amely lehetővé teszi számukra, hogy lemerüljenek, és a vágást a közepétől kezdjék meg. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 és 4 hüvelykes változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?