Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-2210 Szigetelt csavarhúzó készlet 10 részes | AF7ZFC 23TE76

MILWAUKEE 48-22-2210 Szigetelt csavarhúzó készlet 10 részes

Raktáron
Tétel: AF7ZFC Modell: 48-22-2210Kereszthivatkozás: 23TE76
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
€223.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó készlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám10
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(3) Hornyolt csavarhúzók: 1/4" x 6", 5/16" x 7", 3/8" x 8", (3) Phillips csavarhúzók: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", (3) Robertson Square süllyesztett csavarhúzók: #1 x 3", #2 x 4", #3 x 6", ECX csavarhúzó #1 x 4"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0745
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8205400000

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóÁr
MILWAUKEE 48-22-2204 Szigetelt csavarhúzó készlet 4 részes | AB7KPG 23TE75 48-22-22044Igen€117.66
MILWAUKEE 48-22-2202 Szigetelt csavarhúzó készlet 3 részes | AF7ZFB 23TE74 48-22-22023Nem€51.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2210 Szigetelt csavarhúzó készlet 10 részes
€223.92 /Mértékegység