APPROVED VENDOR 24 VDC lapos jelzőfény


Szűrő
Átlagos élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 20mA , IP besorolás: 40 , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Sárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED , Panel vastagság: Legfeljebb 0.16 " , Alak: Round , Feszültség: 24 VDC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
24M171
KékFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€18.74
B
24M102
KékFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€12.63
C
24M068
KékFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.61
D
24M135
KékFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€13.44
E
24M040
KékÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.02
F
24M170
ZöldFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€19.52
G
24M101
ZöldFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€13.91
H
24M134
ZöldFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€14.77
I
24M039
ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.94
J
24M067
ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€13.01
K
24M132
PirosFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€13.91
L
24M168
PirosFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€18.42
M
24M098
PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€12.90
N
24M037
PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.50
O
24M065
PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.88
P
24M041
fehérÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.53
Q
24M103
fehérFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€13.44
R
24M069
fehérFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€12.85
S
24M136
fehérFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€14.29
T
24M172
fehérFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€19.50
U
24M099
SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€12.45
V
24M169
SárgaFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€18.42
W
24M038
SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.45
X
24M066
SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.55
Y
24M133
SárgaFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€13.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?