Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-2204 Szigetelt csavarhúzó készlet 4 részes | AB7KPG 23TE75

MILWAUKEE 48-22-2204 Szigetelt csavarhúzó készlet 4 részes

Raktáron
Tétel: AB7KPG Modell: 48-22-2204Kereszthivatkozás: 23TE75
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
€117.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó készlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám4
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(2) Réselt csavarhúzók: 1/4 "x 6", 3/8 "x 8", (2) Phillips csavarhúzók: # 1 x 3 ", # 2 x 4"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaZacskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8145
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSzerszámtárolóÁr
MILWAUKEE 48-22-2202 Szigetelt csavarhúzó készlet 3 részes | AF7ZFB 23TE74 48-22-22023Nem€51.82
MILWAUKEE 48-22-2210 Szigetelt csavarhúzó készlet 10 részes | AF7ZFC 23TE76 48-22-221010Igen€223.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2204 Szigetelt csavarhúzó készlet 4 részes
€117.66 /Mértékegység