Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-6155 Sds Plus Core Pin 1-3/4 – 4 hüvelyk | AD6LHN 45L417

MILWAUKEE 48-20-6155 Sds Plus Core Pin 1-3/4-4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AD6LHN Modell: 48-20-6155Kereszthivatkozás: 45L417

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSDS Plus Core Pin
Méret1-3 / 4 "- 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8466100130
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6155 Sds Plus Core Pin 1-3/4-4 hüvelyk
€45.29 /Mértékegység