MILWAUKEE 4274-21 mágneses fúró préskészlet 14 hüvelyk magasságú AH9MZZ 40LJ22

MILWAUKEE 4274-21 mágneses fúrópréskészlet 14 hüvelyk magassággal

Raktáron
Tétel: AH9MZZ Modell: 4274-21Kereszthivatkozás: 40LJ22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,644.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fúrógép
erősítők13.0
Kapacitás acél1-5 / 8 "
Chuck Méret3 / 4 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Mágneses típusÁllandó
Motoros HP2.30
Nincs terhelés RPM475 a 730
Teljes magasság14 "
MegfordíthatóNem
Szerszám hossza13.75 "
Szerszám súlya30.5 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)21.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúróút: 5-3 / 4 "
    • Fúrási pont nyomás: 750 font.
    • Fúrás a központba az alaptól: 1-1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MILWAUKEE 4272-21 mágneses fúró préskészlet 14-7 / 64 hüvelyk magasság | AH9MZY 40LJ21 4272-2114 7 / 64 "11.25 "30.0 font€2,060.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 4274-21 mágneses fúrópréskészlet 14 hüvelyk magassággal
€3,644.31 /Mértékegység