ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000-es sorozatú kompakt tömítésvágó készletek


Az Allpax tömítésvágó készletek különféle méretű tömítések gyártására szolgálnak műanyagból, parafából, gumiból, rostból és egyéb anyagokból. Pontos vágást biztosítanak és szép éleket hagynak, biztosítva, hogy a tömítések megfelelően illeszkedjenek és szoros tömítést hozzon létre.

Szűrő
Blokk anyag: fenolos , Tábla anyaga: Műanyag , Tábla mérete: 6 "x 6" , A ház anyaga: Fém , Szélesség: 6.9 "
StílusModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőVágódeszkaNo Of PiecesHosszMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
AX2010
6"1 / 4 "Igen-7.1 "2.9 "€199.41
B
AX2000
6"1 / 4 "----€185.26

Jellemzők

  • Az Allpax tömítésvágó készletek fenol vágóblokkkal vannak ellátva, számos pengetípussal.
  • Bevont, acél hosszabbítórudakkal rendelkeznek, akár 6 mm átmérőjű vágáshoz.
  • Ezek a tömítésvágók 6 x 6 hüvelykes vágódeszkával rendelkeznek, műanyag csúszásmentes, texturált felülettel, amely csökkenti a penge súrlódását, csökkenti a törést és minden használat után automatikusan gyógyul.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszak ki az alkalmazásomhoz megfelelő tömítésvágót?

A hordozható, bővíthető tömítésvágók könnyűek. Kompakt természetük miatt ideálisak a terepen történő tömítések gyártásához és alakításához. Ezeket a tömítésvágókat általában nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok vágására használják. Míg a forgó típusú tömítésvágók nehéz szerszámok, amelyeket satuba szerelnek, függőleges helyzetben rögzítenek vagy munkapadra csavaroznak. Ezek az egységek ideálisak fix helyekre, általában inkább fémes vagy merevebb anyagok, valamint szabálytalan, karima alakú tömítések kovácsolásához.

Mire jó a tömítésvágó?

A tömítésvágók ideálisak körkörös kötések és tömítések (maximum 8 mm vastagságú) pontos vágására gumiban, műanyagban, bőrben, PTFE-ben és vulkanizált szálban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?