MILWAUKEE 4272-21 mágneses fúró préskészlet 14-7 / 64 hüvelyk magasság | AH9MZY 40LJ21

MILWAUKEE 4272-21 mágneses fúrópréskészlet 14-7/64 hüvelyk magassággal

Raktáron
Tétel: AH9MZY Modell: 4272-21Kereszthivatkozás: 40LJ21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,060.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses fúrógép
erősítők13.0
Kapacitás acél1-5 / 8 "
Chuck Méret3 / 4 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Mágneses típusElektro
Motoros HP2.30
Nincs terhelés RPM475 a 730
Teljes magasság14 7 / 64 "
MegfordíthatóNem
Szerszám hossza11.25 "
Szerszám súlya30.0 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)70.87
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúróút: 5-3 / 4 "
    • Fúrási pont nyomás: 800 font.
    • Fúrás a központba az alaptól: 1-1 / 4 "

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
MILWAUKEE 4274-21 mágneses fúró préskészlet 14 hüvelyk magasságú AH9MZZ 40LJ22 4274-2114 "13.75 "30.5 font€3,644.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 4272-21 mágneses fúrópréskészlet 14-7/64 hüvelyk magassággal
€2,060.12 /Mértékegység