MILWAUKEE 3107-6 derékszögű fúró 1/2 hüvelykes 355/750 ford./perc | AF2XZR 6Z338

MILWAUKEE 3107-6 derékszögű fúró 1/2 hüvelyk 355/750 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF2XZR Modell: 3107-6Kereszthivatkozás: 6Z338

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€639.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű fúró
erősítők7.0
Amperek @ 120V7.0 A
CsapágyakLabda és görgő
Chuck Méret1 / 2 "
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték típusa3 karmester, Quik-Lok, 8 láb.
Fogantyú stílusD-fogantyú
Fogantyú típusaD
Nincs terhelés RPM0 - 355/0 - 750
MegfordíthatóIgen
IrányváltóIgen
Orsó mérete1 / 2-20 In.
kapcsolóravasz
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza16.25 "
Szerszám súlya10.3 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0425
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467210010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúrási sebesség (RPM) (0-355 / 0-750)
    • Sebességváltó (négyszeres)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípuserősítőkAmperek @ 120VSzerszám hosszaSzerszám súlyaFeszültségChuck MéretVezetékhosszÁr
MILWAUKEE 0370-20 derékszögű fúró 3/8 hüvelyk 1300 3.5 / perc 4 A | AB1EQD 9XHHXNUMX 0370-20Evezz3.53.511 "3.9 font120 VAC3 / 8 "8 láb.€265.32
MILWAUKEE 1675-6 derékszögű fúró 1/2 hüvelykes 300/1200 ford./perc | AF2XYA 6Z041 1675-6ravasz7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€668.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 3107-6 derékszögű fúró 1/2 hüvelyk 355/750 ford./perc
€639.19 /Mértékegység