Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 0370-20 derékszögű fúró 3/8 hüvelyk 1300 3.5 / perc 4 A | AB1EQD 9XHHXNUMX

MILWAUKEE 0370-20 derékszögű fúró 3/8 hüvelykes 1300 ford./perc 3.5 A

Raktáron
Tétel: AB4EQD Modell: 0370-20Kereszthivatkozás: 1XHH9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€265.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű fúró
erősítők3.5
Amperek @ 120V3.5
CsapágyakLabda és görgő
Chuck Méret3 / 8 "
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték típusa2 karmester, 8 láb
Fogantyú stílusEgyenes
Fogantyú típusaPalm fogás
Nincs terhelés RPM0 a 1300
MegfordíthatóIgen
IrányváltóIgen
Orsó mérete1 / 2-20 In.
kapcsolóEvezz
KapcsolótípusEvezz
Szerszám hossza11 "
Szerszám súlya3.9 font
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1195
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8467210010
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúrási sebesség (RPM) (0-1300)
    • Sebességváltó (dupla)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípuserősítőkAmperek @ 120VSzerszám hosszaSzerszám súlyaFeszültségChuck MéretVezetékhosszÁr
MILWAUKEE 1675-6 derékszögű fúró 1/2 hüvelykes 300/1200 ford./perc | AF2XYA 6Z041 1675-6ravasz7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.€668.94
MILWAUKEE 3107-6 derékszögű fúró 1/2 hüvelykes 355/750 ford./perc | AF2XZR 6Z338 3107-6ravasz7.07.0 A16.25 "10.3 font120 VAC1 / 2 "8 láb.€639.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 0370-20 derékszögű fúró 3/8 hüvelykes 1300 ford./perc 3.5 A
€265.32 /Mértékegység