MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Ütvecsavarozó, akkus, 18VDC, 1500 Feet Lbs, törésnyomaték | CE9ZNM 338AJ3

MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Ütvecsavarozó, vezeték nélküli, 18 VDC, 1500 láb font, törésnyomaték

Raktáron
Tétel: CE9ZNM Model: 2867-22 48-11-1880Kereszthivatkozás: 338AJ3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,571.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtvecsavarozó
Akkumulátor kapacitásHárom 8 Ah
Tengelykapcsoló stílusHatás
Meghajtó mérete1 "négyzet
Szabad sebesség1800 rpm
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaFém, műanyag, gumi
Max. forgatónyomaték1800 ft.-lb.
Teljes hossz10-7 / 8 "
ÁramforrásVezeték nélküli
Rögzítő típusaSúrlódó gyűrű
Feszültség18 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7685
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor kapacitásMeghajtó méreteSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszRögzítő típusaÁr
MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Ütvecsavarozó, Akkus, 18VDC, 1500 Feet Lbs, Törési nyomaték | CE9ZNL 338AG5 2864-20 48-11-1850Egy 5 Ah3/4 "négyzet1800 rpm1500 ft.-lb.8-1 / 2 "Lyukon keresztül€1,016.65
MILWAUKEE 2864-22 48-11-1865 Ütvecsavarozó, vezeték nélküli, 18VDC, 1500 Feet Lbs, törésnyomaték | CE9ZNN 338AJ4 2864-22 48-11-1865Egy 6 Ah, kettő 5 Ah3/4 "négyzet1800 rpm1500 ft.-lb.8-1 / 2 "Lyukon keresztül€1,595.35
MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Ütvecsavarozó, akkus, 18VDC, 1400 Feet Lbs, törésnyomaték | CE9ZNP 338AG6 2863-20 48-11-1850Egy 5 Ah1/2 "négyzet1750 rpm1400 ft.-lb.8-1 / 8 "Súrlódó gyűrű€1,006.53
MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 Akkus, ütvecsavarozó, 18 VDC, 1400 Feet Lbs áttörési nyomaték | CF2LPG 338AJ5 2863-22 48-11-1865Egy 6 Ah, kettő 5 Ah1/2 "négyzet1750 rpm1400 ft.-lb.8-1 / 8 "Súrlódó gyűrű€1,534.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Ütvecsavarozó, vezeték nélküli, 18 VDC, 1500 láb font, törésnyomaték
€2,571.09 /Mértékegység