Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Ütvecsavarozó, Akkus, 18VDC, 1500 Feet Lbs, Törési nyomaték | CE9ZNL 338AG5

MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Ütvecsavarozó, vezeték nélküli, 18 VDC, 1500 láb font, törésnyomaték

Raktáron
Cikkszám: CE9ZNL Model: 2864-20 48-11-1850Kereszthivatkozás: 338AG5
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
€1,016.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtvecsavarozó
Akkumulátor kapacitásEgy 5 Ah
Tengelykapcsoló stílusHatás
Meghajtó mérete3/4 "négyzet
Szabad sebesség1800 rpm
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaFém, műanyag, gumi
Max. forgatónyomaték1500 ft.-lb.
Teljes hossz8-1 / 2 "
ÁramforrásVezeték nélküli
Rögzítő típusaLyukon keresztül
Feszültség18 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9668
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor kapacitásMeghajtó méreteSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszRögzítő típusaÁr
MILWAUKEE 2867-22 48-11-1880 Ütvecsavarozó, akkus, 18VDC, 1500 Feet Lbs, törésnyomaték | CE9ZNM 338AJ3 2867-22 48-11-1880Három 8 Ah1 "négyzet1800 rpm1800 ft.-lb.10-7 / 8 "Súrlódó gyűrű€2,571.09
MILWAUKEE 2864-22 48-11-1865 Ütvecsavarozó, vezeték nélküli, 18VDC, 1500 Feet Lbs, törésnyomaték | CE9ZNN 338AJ4 2864-22 48-11-1865Egy 6 Ah, kettő 5 Ah3/4 "négyzet1800 rpm1500 ft.-lb.8-1 / 2 "Lyukon keresztül€1,595.35
MILWAUKEE 2863-20 48-11-1850 Ütvecsavarozó, akkus, 18VDC, 1400 Feet Lbs, törésnyomaték | CE9ZNP 338AG6 2863-20 48-11-1850Egy 5 Ah1/2 "négyzet1750 rpm1400 ft.-lb.8-1 / 8 "Súrlódó gyűrű€1,006.53
MILWAUKEE 2863-22 48-11-1865 Akkus, ütvecsavarozó, 18 VDC, 1400 Feet Lbs áttörési nyomaték | CF2LPG 338AJ5 2863-22 48-11-1865Egy 6 Ah, kettő 5 Ah1/2 "négyzet1750 rpm1400 ft.-lb.8-1 / 8 "Súrlódó gyűrű€1,534.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2864-20 48-11-1850 Ütvecsavarozó, vezeték nélküli, 18 VDC, 1500 láb font, törésnyomaték
€1,016.65 /Mértékegység