Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UPBA475B 2 Alacsony vezetékes sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AE3PUK 5EMT3

MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 alacsony ólmú sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 2 In

Raktáron
Tétel: AE3PUK Modell: UPBA475B 2Kereszthivatkozás: 5EMT3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€259.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság180 fok F-ig
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MILWAUKEE SZELEP UPBA-475B - 14 alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep, soros Fnpt 1/4 In | AE3PUC 5EMR6 UPBA -475B - 141 / 4 "€33.43
MILWAUKEE SZELEP UPBA-475B - 38 Alacsony vezetékes sárgaréz golyósszelep, soros Fnpt 3/8 In | AE3PUD 5EMR7 UPBA -475B - 383 / 8 "€33.43
MILWAUKEE SZELEP UPBA-475B - 12 alacsony vezetékes sárgaréz golyósszelep, soros Fnpt 1/2 In | AE3PUE 5EMR8 UPBA -475B - 121 / 2 "€34.67
MILWAUKEE SZELEP UPBA-475B - 34 Alacsony vezetékes sárgaréz golyósszelep, soros Fnpt 3/4 In | AE3PUF 5EMR9 UPBA -475B - 343 / 4 "€52.34
MILWAUKEE SZELEP UPBA475B 1 Alacsony vezetékes sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"€75.27
MILWAUKEE SZELEP UPBA-475B - 114 Alacsony vezetékes sárgaréz golyósszelep, soros Fnpt 1-1/4 In | AE3PUH 5EMT1 UPBA -475B - 1141.25 "€119.72
MILWAUKEE SZELEP UPBA-475B - 112 Alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep, soros Fnpt 1-1/2 In | AE3PUJ 5EMT2 UPBA -475B - 1121.5 "€153.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA475B 2 alacsony ólmú sárgaréz gömbcsap Inline Fnpt 2 In
€259.74 /Mértékegység