PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0250 Id


Szűrő
Szín: fehér , Temp. Hatótávolság: -10-tól 155 fokig , Kedély: Teljesen kemény
StílusModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
44866
+/- 0.00125 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€51.12
B
44740
+/- 0.00125 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.05
B
44852
+/- 0.00125 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€51.12
A
44838
+/- 0.00125 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.58
B
44824
+/- 0.00125 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€50.04
A
44810
+/- 0.00125 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€42.48
B
44796
+/- 0.00125 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.17
B
44782
+/- 0.00125 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.80
A
44768
+/- 0.00125 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€43.07
B
44754
+/- 0.00125 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€44.48
A
44726
+/- 0.00125 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt6600 psi€45.71
C
25134
+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.88
C
25454
+/- 0.0015 "1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.00
C
25314
+/- 0.0015 "1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€41.75
B
25274
+/- 0.0015 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€31.79
C
25254
+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.78
C
25234
+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.49
C
25194
+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.90
C
25174
+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.38
C
25154
+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.76
C
25114
+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?