Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP667 3/4 tolózár 3/4 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLU 39A262

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 "szelep 3/4 hüvelykes alacsony ólmozott sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC7ZLU Típus: UP667 3/4 "Kereszthivatkozás: 39A262
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
€91.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaAlacsony ólomréz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Kapcsolat típusaNPT
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza1 27 / 32 "
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret3 / 4 "
Szár anyagaSárgaréz
A fogantyú teteje a bemeneti központig3-5 / 16 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481801060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
MILWAUKEE SZELEP UP667 1/4" tolózár 1/4 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLQ 39A259 UP667 1/4 "1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "€69.31
MILWAUKEE SZELEP UP667 3/8" tolózár 3/8 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLR 39A260 UP667 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€71.20
MILWAUKEE SZELEP UP667 1/2" tolózár 1/2 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLT 39A261 UP667 1/2 "1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "€84.46
MILWAUKEE SZELEP UP667 1" tolózár 1 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "€117.24
MILWAUKEE SZELEP UP667 1-1/4" tolózár 1-1/4 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "€158.72
MILWAUKEE SZELEP UP667 1-1/2" tolózár 1-1/2 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "€177.77
MILWAUKEE VALVE UP667 2" tolózár 2 hüvelykes alacsony vezetékes sárgaréz | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "€258.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 "szelep 3/4 hüvelykes alacsony ólmozott sárgaréz
€91.56 /Mértékegység