A Milwaukee P2519A-300 lengő visszacsapó szelepnek van egy tárcsája, amely egy tengelyen vagy zsanéron lengő. Szennyvízrendszerekben, tűzoltó berendezésekben és WC-öblítő mechanizmusokban árvíz megelőzésére használják. Ezt az alumínium visszacsapó szelepet gáz vagy folyadék egyirányú áramlására tervezték. Gyakran használ golyós visszacsapó szelepeket, amelyek a golyókat és az üléseket ugyanabban a szeleptestben kombinálják a szivárgásmentes elzárás érdekében, a membránnal, a dugattyúval és az adagolószivattyúkkal együtt.
Jellemzők:
- A Milwaukee P2519A-300 lengő-visszacsapó szelep vízszintes, teljes nyílással rendelkezik, csavaros burkolattal az erős és szivárgásmentes motorháztető csatlakozásért.
- Ez az alumínium visszacsapó szelep tartósságot biztosít annak ellenére, hogy ellenáll akár 200 psi nyomásnak is WOG-ban (víz, olaj és gáz).
- A szennyeződés elkerülése érdekében rozsdamentes acél csapokat és dugókat tartalmaz.
- Ez az egység csapos forgótárcsával rendelkezik a jobb tömítés érdekében.
- A stabil elzárás érdekében tömítéssel hegesztett ülésgyűrűkkel is fel van szerelve.
- Ennek az egységnek minimális áramlásra van szüksége a megfelelő működéshez.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi történik, ha a visszacsapó szelepen keresztüli áramlás nem elegendő?
V. A tárcsa és a kapcsolódó belső alkatrészek folyamatos mozgásban lesznek, ha a visszacsapó szelepen keresztüli áramlás nem elegendő ahhoz, hogy a tárcsát teljesen nyitott és stabil helyzetben tartsa (támolygó). Az idő előtti kopás, a hangos működés és a vibráció mind ennek a telepítési stílusnak a következményei.
K. Milyen áramlási sebességet kell fenntartani?
V. Vízrendszereknél ideális a 7.5 láb/s áramlási sebesség. Néha tanácsos csökkenteni a vezeték méretét, ha nehéz fenntartani ezt az áramlási sebességet.
K. Felszerelhető egy lengő-visszacsapó szelep fejjel lefelé?
A. A visszacsapó szelepen lévő áramlási nyílnak az áramlás irányába kell mutatnia, amikor fel van szerelve. A választott oldalt felfelé kell elhelyezni vízszintes telepítéseknél. A felhasználók soha ne szereljenek fel fejjel lefelé visszacsapó szelepet.