GENERAL ELECTRIC Egységre szerelt öntött tokos megszakítók, előtolás


Szűrő
AC feszültség besorolása: 120 / 240 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 2.38 " , Hossz: 3.28 " , Pólusok száma: 2 , fázis: 1 , Terminál csatlakozás: Július , Szélesség: 2"
StílusModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
THHQC2115WL
158 AWG14 AWG€426.60
A
THHQC2135WL
353 AWG8 AWG€426.60
A
THHQC2140Wl
403 AWG8 AWG€426.60
A
THHQC2145WL
453 AWG8 AWG€426.60
A
THHQC2150WL
503 AWG8 AWG€426.60
A
THHQC2160WL
603 AWG8 AWG€426.60

Egységre szerelt öntött tokos megszakítók, előtolás

A General Electric öntött házas megszakítói ideálisak az érzékeny elektromos áramkörök, ipari gépek és berendezések védelmére a hibás vagy túlzott áramellátástól. Ezek az eszközök egy egységrögzítési lehetőséggel rendelkeznek, terhelésoldali füles csatlakozókkal, amelyek csökkentik a telepítési állásidőt, és hő-mágneses kioldással azonnal reagálnak a súlyos rövidzárlatokra, miközben elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén. Válasszon a 2 pólusú megszakítók széles választékából, amelyek 15 és 60 A közötti névleges áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?