Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP UP0967000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJK 12K646

MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Alacsony vezetésű visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4FJK Modell: UP0967000012Kereszthivatkozás: 12K646
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
€102.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz1-17 / 32 "
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Repedési nyomás0.5 psi
Hossz2.125 "
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Hőmérséklet150 fok F
Szerelési helyzetTöbbpozíciós
Teljes magasság2 3 / 32 "
Ülés anyagaFém
Méret1 / 2 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKapcsolat típusaRepedési nyomásTeljes magasságTömítés anyagaÜlés anyagaMéretSzélességÁr
MILWAUKEE SZELEP UP0967000034 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA4FJL 12K647 UP0967000034TöbbpozíciósCsavarmenetes0.6 psi2 19 / 64 "-Fém3 / 4 "1.25 "€133.11
MILWAUKEE SZELEP UP0967000100 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes | AA4FJM 12K648 UP0967000100TöbbpozíciósCsavarmenetes0.7 psi2.593-Fém1"1.5 "€146.65
MILWAUKEE SZELEP UP0967000114 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114TöbbpozíciósCsavarmenetes0.8 psi2 29 / 32 "-Fém1.25 "1.75 "€199.01
MILWAUKEE SZELEP UP0967000112 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112TöbbpozíciósCsavarmenetes0.9 psi3 19 / 64 "-Fém1.5 "2"€240.28
MILWAUKEE SZELEP UP0967000200 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA4FJQ 12K651 UP0967000200TöbbpozíciósCsavarmenetes0.10 psi3 27 / 32 "-Fém2"2.5 "€345.18
MILWAUKEE SZELEP UP0968000012 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA4FJR 12K652 UP0968000012TöbbpozíciósForraszt0.11 psi2 3 / 32 "-Fém1 / 2 "1"€105.71
MILWAUKEE SZELEP UP0968000034 Alacsony vezetékű lengő visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA4FJT 12K653 UP0968000034TöbbpozíciósForraszt0.12 psi2 19 / 64 "-Fém3 / 4 "1.25 "€112.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Alacsony vezetésű visszacsapó szelep sárgaréz 1/2 hüvelyk
€102.46 /Mértékegység