MILWAUKEE VALVE ML222E D N Butterfly Valve, Lug Type, Lever Handle, Cast Iron, 4 Inch Valve Size

Raktáron
Tétel: CE2QPM Modell: ML222E DN

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,710.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.262
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaCsavar kör Dia.Temp. HatótávolságLemezanyagFogantyú típusaLiner MaterialMax. VíznyomásÁr
MILWAUKEE SZELEP CW223E 8 Pillangószelep Wafer 8 Inch Ci Epdm Bélés | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Öntöttvas11.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzFogantyúEPDM200 psi€898.13
MILWAUKEE SZELEP CW323E 8 Pillangószelep Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Öntöttvas11.75 "-30-250 F fokAlumínium / bronzGear működtetveEPDM200 psi€1,011.54
MILWAUKEE SZELEP P2855E 2" pillangószelep Wafer 2 hüvelykes alumínium | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Alumínium3.75 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúEPDM30 psi€363.81
MILWAUKEE SZELEP P2855E 3" pillangószelep Wafer 3 hüvelykes alumínium | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Alumínium4.875 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúEPDM30 psi€481.52
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" pillangószelep Wafer 4 hüvelykes alumínium | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Alumínium5.875 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasGear működtetveEPDM30 psi€639.57
MILWAUKEE SZELEP P2855E 5" pillangószelep Wafer 5 hüvelykes alumínium | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Alumínium7"0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasGear működtetveEPDM30 psi€878.98
MILWAUKEE SZELEP P2855E 6" pillangószelep Wafer 6 hüvelykes alumínium | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Alumínium8.13 "0-180 F fokNikkelezett gömbgrafitos vasFogantyúEPDM30 psi€1,008.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML222E D N Butterfly Valve, Lug Type, Lever Handle, Cast Iron, 4 Inch Valve Size
€1,710.42 /Mértékegység