MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, üveg, 5 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Kapacitás: 109.83 , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 5 , Szűrő mérete: 1172 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 5 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0201612
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
ajánlatkérés
A
MF0201611
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
ajánlatkérés
A
MF0616904
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
ajánlatkérés
A
MF0342787
-2.87 "--4.65 "1.07 "2.87 "€55.97
ajánlatkérés
B
MF0614288
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€130.58
ajánlatkérés
B
MF0614289
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€130.58
ajánlatkérés
B
MF0614290
1.6 "3.9 "150150 PSI20.2 "1.6 "3.9 "€130.58
ajánlatkérés
B
MF0617201
1.6 "3.9 "-150 PSI20.21.6 "3.9 "€130.58
ajánlatkérés
C
MF0615606
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€78.08
ajánlatkérés
C
MF0811918
1.594 "3.989 "--8.583 "1.594 "3.898 "€78.08
ajánlatkérés
C
MF0617200
1.594 "3.989 "--8.5831.594 "3.898 "€78.08
ajánlatkérés
D
MF0875993
3.504 "5.906 "435435 PSI8.07 "3.504 "5.906 "€133.33
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?