MILWAUKEE SZELEP 5551-002 4 tolózár 4 hüvelykes karima 180° F | AD7YBW 4HCK7

MILWAUKEE VALVE 5551-002 4" tolózár 4 hüvelykes karima 180 fok F

Raktáron
Tétel: AD7YBW Modell: 5551-002 4"Kereszthivatkozás: 4HCK7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,497.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaAlumínium bronz díszítéssel
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza5.375 "
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Max. Víznyomás125 psi
Csőméret4"
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig14.5 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481801060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár anyagatest anyagaKapcsolat típusaA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagFogantyúBe- és kimenet hosszaTételÁr
MILWAUKEE SZELEP 2885-M 4 tolózár osztály 125 4 hüvelykes öntöttvas | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4SárgarézÖntöttvasKarimás, (8) csavarfurattal23-45 / 64 "ÖntöttvasÖntöttvas9"Kapu szelep€1,134.22
MILWAUKEE SZELEP P902 - 34 tolózár, bronz, duplatárcsás, 3/4 hüvelykes szelepméret | CE2HUP P902-34-------Kapu szelep€3,945.92
MILWAUKEE SZELEP P902 - 114 tolózár, bronz, dupla tárcsás, 1 1/4 hüvelykes szelepméret | CE2HUQ P902-114-------Kapu szelep€4,636.41
MILWAUKEE SZELEP 105B - ​​12 tolózár, bronz, nem emelkedő szár, 1/2 hüvelykes szelepméret | CE2HUU 105B - ​​12-------Kapu szelep€392.77
MILWAUKEE SZELEP 105B - ​​100 tolózár, bronz, nem emelkedő szár, 1 hüvelykes szelepméret | CE2HUV 105B - ​​100-------Kapu szelep€561.05
MILWAUKEE SZELEP 105B - ​​114 tolózár, bronz, nem emelkedő szár, 1 1/4 hüvelykes szelepméret | CE2HUW 105B - ​​114-------Kapu szelep€817.09
MILWAUKEE SZELEP 105B - ​​112 tolózár, bronz, nem emelkedő szár, 1 1/2 hüvelykes szelepméret | CE2HUX 105B - ​​112-------Kapu szelep€934.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 5551-002 4" tolózár 4 hüvelykes karima 180 fok F
€1,497.92 /Mértékegység