DANFOSS GX sorozatú szőnyegek, 480V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 220 fok. F , Elsődleges alkalmazás: Földi Jég és Hó Olvadás , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3270
10 ft.20 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC2.1A€602.26
ajánlatkérés
A
088L3272
20 ft.40 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC4.2A€949.35
ajánlatkérés
A
088L3274
30 ft.60 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC6.3A€1,180.11
ajánlatkérés
A
088L3276
40 ft.80 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC8.3A€1,514.05
ajánlatkérés
A
088L3278
50 ft.100 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC10.4A€1,810.50
ajánlatkérés
A
088L3279
60 ft.120 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC12.5A€2,043.14
ajánlatkérés
A
088L3280
70 ft.140 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC14.6A€2,266.41
ajánlatkérés
A
088L3281
80 ft.160 sq ft.50 W/nm. ft.480V AC16.7A€2,583.49
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?