MILWAUKEE SZELEP 35FSSN0LL-200 Golyósszelep, 2 hüvelykes cső, 2 hüvelykes cső, 2000 PSI CWP, -20-450 F, NPT NPT | CT3PZK 489J10

MILWAUKEE VALVE 35FSSN0LL-200 Ball Valve, 2 Inch Pipe, 2 Inch Tube, 2000 PSI CWP, -20-450 Deg F, Female NPT

Raktáron
Cikkszám: CT3PZK Modell: 35FSSN0LL-200Kereszthivatkozás: 489J10

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,645.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE SZELEP 35FSSN0LL-112 Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 2000 PSI | CT3PZC 489J09 35FSSN0LL-112golyóscsap€1,120.39
MILWAUKEE SZELEP 35FSS1NLL-112 Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 2000 PSI | CT3PZD 489J17 35FSS1NLL-112golyóscsap€1,166.46
MILWAUKEE SZELEP 35FSS1NLL-114 Golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes cső, 1 1/4 hüvelykes cső, 2000 PSI CWP, -20-450 F | CT3PZE 489J16 35FSS1NLL-114golyóscsap€824.00
MILWAUKEE SZELEP 35FSS1NLL-100 Golyósszelep, 1 hüvelykes cső, 1 hüvelykes cső, 2000 PSI CWP, -20-450 F, Aljzat | CT3PZF 489J15 35FSS1NLL-100golyóscsap€580.30
MILWAUKEE SZELEP 35FSS1NLL-012 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 1/2 hüvelykes cső, 2000 PSI CWP, -20-450 F | CT3PZG 489J13 35FSS1NLL-012golyóscsap€388.81
MILWAUKEE SZELEP 35FSSN0LL-012 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes cső, 1/2 hüvelykes cső, 2000 PSI CWP, -20-450 F, NPT NPT | CT3PZH 489J07 35FSSN0LL-012golyóscsap€388.81
MILWAUKEE SZELEP 35RSS1NLL-014 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes cső, 1/4 hüvelykes cső, 2000 PSI CWP, -20-450 F | CT3PZJ 489J11 35RSS1NLL-014golyóscsap€282.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 35FSSN0LL-200 Ball Valve, 2 Inch Pipe, 2 Inch Tube, 2000 PSI CWP, -20-450 Deg F, Female NPT
€1,645.94 /Mértékegység