Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK CSV-0500-38C Egyenes szelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC | AE6NRQ 5UEE5

SPEARS VALVES CSV-0500-38C egyenes szelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NRQ Modell: CSV-0500-38CKereszthivatkozás: 5UEE5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€8.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep
test anyagaCPVC
TestnevelésEgyenes
befejezPVC
FogantyúPVC
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusCsúszás
Max. Nyomás100 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusCsúszás
Szár anyagaPVC
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBemeneti típusTételÁr
SPEARS SZELEPEK CAV-0500-38C Szögszelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR CAV-0500-38CSzögMNPTsarokszelep€10.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES CSV-0500-38C egyenes szelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC
€8.70 /Mértékegység