Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 149 - 114 Tolózár osztály 125 1-1/4 hüvelyk | AE4TGU 5MPJ4

MILWAUKEE VALVE 149 - 114 125-ös kapu szelep 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4TGU Modell: 149 - 114Kereszthivatkozás: 5MPJ4
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
€229.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaForraszt
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.25 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig8.625 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.368
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. Folyadék hőmérsékleteMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP 115 - 38 Tolózár osztály 125 3/8 hüvelyk | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38class 1251.625 "365 fok F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Nem emelkedő€73.10
MILWAUKEE SZELEP 115 - 12 tolózár osztály 125 1/2 hüvelykes bronz | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12class 1251.875 "365 fok F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Nem emelkedő€66.72
MILWAUKEE SZELEP 115 - 34 tolózár osztály 125 3/4 hüvelykes bronz | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34class 1252.5 "365 fok F200 psi3 / 4 "4.75 "Nem emelkedő€83.68
MILWAUKEE SZELEP 115 - 100 tolózár osztály 125 1 hüvelykes forrasztás | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100class 1253"365 fok F200 psi1"5"Nem emelkedő€103.30
MILWAUKEE SZELEP 115 - 114 Tolózár osztály 125 1-1/4 hüvelykes forrasztás | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114class 1253.25 "365 fok F200 psi1.25 "5.5 "Nem emelkedő€171.18
MILWAUKEE SZELEP 115 - 112 tolózár osztály 125 1-1/2 hüvelykes forrasztás | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112class 1253.625 "365 fok F200 psi1.5 "6.5 "Nem emelkedő€176.08
MILWAUKEE SZELEP 115 - 200 tolózár osztály 125 2 hüvelykes forrasztás | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200class 1254 5 / 16 "365 fok F200 psi2"7.437 "Nem emelkedő€267.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 149 - 114 125-ös kapu szelep 1-1 / 4 hüvelyk
€229.25 /Mértékegység