Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE SZELEP 1186 - 200 Tolózár osztály 300 2 Inch Fnpt | AB3ZJL 1WED8

MILWAUKEE VALVE 1186 - 200 kapu szelep, 300 osztály, 2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB3ZJL Modell: 1186 - 200Kereszthivatkozás: 1WED8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€987.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Motorházfedél stílusUnió
Osztályclass 300
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.75 "
Max. Folyadék hőmérséklete550 fok F
Max. Gőznyomás300 psi
Max. Víznyomás1000 psi
Csőméret2"
Szár anyagaBronz
A fogantyú teteje a bemeneti központig7-11 / 16 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8565
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. GőznyomásMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigSzelepszár típusaÁr
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 14 tolózár osztály 300 1/4 hüvelyk | AB3ZJD 1WED1 1186 - 14class 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 38 Tolózár osztály 300 3/8 Inch Fnpt | AB3ZJE 1WED2 1186 - 38class 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Nem emelkedő€231.96
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 12 tolózár osztály 300 1/2 Inch Fnpt | AB3ZJF 1WED3 1186 - 12class 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Nem emelkedő€223.49
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 34 Tolózár osztály 300 3/4 hüvelyk | AB3ZJG 1WED4 1186 - 34class 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Nem emelkedő€267.51
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 100 Tolózár osztály 300 1 hüvelyk | AB3ZJH 1WED5 1186 - 100class 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Nem emelkedő€370.82
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 114 Tolózár, Class 300 1-1/4 Inch Fnpt | AB3ZJJ 1WED6 1186 - 114class 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Nem emelkedő€510.47
MILWAUKEE SZELEP 1186 - 112 Tolózár Class 300 1-1/2 Inch Fnpt | AB3ZJK 1WED7 1186 - 112class 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Nem emelkedő€619.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1186 - 200 kapu szelep, 300 osztály, 2 hüvelykes Fnpt
€987.12 /Mértékegység