A Miller Weldcraft WP-9 léghűtéses pisztolytestet úgy tervezték, hogy hatékonyan vezesse el a hegesztési művelet során keletkező hőt. Ez a pisztoly környezeti levegőt és védőgázt használ a hűtéshez AWI-hegesztés során, így nincs szükség külső vízforrásokra és tömlőkre.
Jellemzők:
- A Miller Weldcraft WP-9 léghűtéses pisztolytest egyedi ceruza-stílusú kialakítással rendelkezik, amelyből hiányzik a hátsó kupak a szűk és szűk hegesztési helyekhez való könnyű hozzáférés érdekében.
- Ennek a pisztolytestnek merev nyaka van, ami javítja a stabilitást és az irányíthatóságot a TIG hegesztési (GTAW) műveletek során.
- Lenyűgöző, 60%-os munkaciklust kínál, így biztosítja a hosszú ideig tartó folyamatos hegesztést túlmelegedés vagy teljesítményromlás nélkül.
- Ennek a zseblámpának az ergonomikus kialakítása csökkenti a fáradtságot a felhasználók számára hosszabb működési idő alatt.
Kompatibilis tartozékok:
- Miller Weldcraft 13N10 alumínium-oxid fúvóka: Ezt a szokásos fúvókát AWI pisztoly konfigurációkban használják, hogy hatékonyan irányítsák a védőgázt a hegesztőmedence felé.
- Miller Weldcraft 13N25 Collet Body: Ez a betéttest oldalsó furatokkal van ellátva, amelyeken keresztül a hegesztési folyamat során védőgázt engednek a fúvókába.
- Miller Weldcraft 95795S gázlencse: Gázdiffúzorként is ismert, amely a normál gázlencsékhez képest kiváló védőgáz-lefedettséget biztosít a hegesztőmedencében. Hálós szitákkal rendelkezik, amelyek hatékonyan csökkentik a turbulenciát a védőgázáramban, amikor az kienged a fúvókába, elősegítve az egyenletes eloszlást a hegesztőmedencében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a léghűtéses és a vízhűtéses AWI pisztolyok között?
V. Az elsődleges különbség a léghűtéses és a vízhűtéses TIG (Tungsten Inert Gas) pisztolyok között a hűtési módjukban rejlik. A léghűtéses pisztolyok a hőt a környezeti levegő segítségével vezetik el, így könnyebbek, hordozhatóbbak és egyszerűbben felállíthatók, de a korlátozott hűtési kapacitás miatt alkalmasak kisebb áramerősségű hegesztésre. Ezzel szemben a vízhűtéses pisztolyok vízkeringető rendszert használnak a fokozott hőelvezetés érdekében, lehetővé téve a nagyobb áramerősség és a hosszabb hegesztési időtartam kezelését, így ideálisak ipari alkalmazásokhoz, de a vízhűtő rendszer miatt további felszerelést és karbantartást igényelnek.
K. Hogyan tisztíthatom meg ezt a léghűtéses égőtestet?
A. A pisztoly testének tisztításához először válassza le az áramforrásról a biztonság érdekében. Ezután használjon tiszta, száraz ruhát vagy sűrített levegőt a por vagy törmelék eltávolítására. Ha makacs maradványokat talál, fontolja meg a kendő enyhén nedvesítését izopropil-alkohollal a gyengéd tisztítás érdekében. Ügyeljen arra, hogy ne használjon súroló hatású anyagokat, amelyek károsíthatják a fáklya felületét.
K. Milyen karbantartást igényel a Miller WP-9 pisztolytest?
V. A rutinszerű karbantartás magában foglalja a kábelek, csatlakozások és tömlők alapos vizsgálatát, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés. Kulcsfontosságú az elhasználódott alkatrészek azonnali cseréje a biztonsági és teljesítmény szabványok betartása érdekében. Ezenkívül gondosan ellenőrizze a meglazult szerelvényeket és gondoskodjon a megfelelő szigetelésről az elektromos problémák kockázatának csökkentése érdekében.