A Miller Weldcraft WP-26FV hegesztőpisztoly egy mechanikus eszköz, amely nyílt lángot használ gáztüzelőanyaggal és oxigénnel két fémdarab összeolvasztására, így szoros varrat képződik. Ez a hegesztőpisztoly alkalmas olyan alkalmazásokra, mint a gyártás, gyártás, karbantartás és javítás stb.
Jellemzők:
- A Miller Weldcraft WP-26FV hegesztőpisztoly nehéz rézszerkezettel rendelkezik, amely ideális hegesztési kapacitást biztosít a robusztus terepmunkákhoz.
- Ez a hegesztőpisztoly gázszabályozó szeleppel rendelkezik a védőgáz áramlásának gyors és kényelmes beállításához.
- Ennek a hegesztőpisztolynak rugalmas nyaka van, amely kényelmesen beállítható bármilyen szögben a kiváló pisztolyvezérlés érdekében a korlátozott hozzáférésű csatlakozásokban.
Kompatibilis tartozékok:
- Miller Weldcraft 300430 Vezeték nélküli kézi vezérlés: Egyszerű telepítést tesznek lehetővé, mivel közvetlenül a Miller gépek 14 tűs aljzatába csatlakoztathatók. Intelligens érintőgombokkal is rendelkeznek, amelyek 1 vagy 5 százalékos lépésekben csökkentik vagy növelik a gépparamétereket a gyors és pontos beállítások érdekében.
- Miller Weldcraft 300429 Vezeték nélküli lábvezérlés: Ezek a frissen tervezett vezeték nélküli vezérlők pontos szabályozást biztosítanak az áramerősségükről. Tartalmaz egy 14 tűs vezeték nélküli vevőt, egy elemtartót három AA elemmel és négy könnyen sikló kopóbetétet.
- Miller Weldcraft 043688 Ujjhegyvezérlés: Be- és kikapcsolják a kimenetet, és lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy pontosan szabályozza a hegesztési áramerősséget, és hegesztés közben végezzen beállításokat.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miben különböznek a léghűtéses fáklyák a vízhűtéses fáklyáktól?
A. A léghűtéses pisztolyokat levegővel hűtik, míg a vízhűtéses hegesztőket egy vízhűtéses egységhez csatlakoztatják. A vízhűtéses fáklyák nagyobb munkaciklust biztosítanak, és hosszabb ideig tartanak a felmelegedés előtt.
K. Mire használhatók a TIG fáklyák?
V. A TIG hegesztőpisztolyokat főként csővezeték- és csőhegesztési alkalmazásokhoz használják. Alkalmazzák azonban a légi közlekedésben, a repülőgépiparban és a fémlemeziparban.
K. Ezek a léghűtéses AWI pisztolyok alkalmasak hordozható alkalmazásokra?
V. A Weldcraft léghűtéses pisztolyok kiváló minőségű rézötvözetekből készülnek, és 250 A alatti hegesztésre alkalmasak. Egyrészes és kétrészes fáklya konfigurációkban kaphatók. A Weldcraft léghűtéses pisztolyok tökéletesek hordozható alkalmazásokhoz, mivel nincs szükségük nagy teljesítményű vízhűtőre.