Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER - WELDCRAFT 13N22 Réz 1/16 hüvelykes csomag - 5 csomag | AF2JKV 6UGH4

MILLER - WELDCRAFT 13N22 rézpatron, 1/16 hüvelyk – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2JKV Modell: 13N22Kereszthivatkozás: 6UGH4
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
€24.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Átmérő1 / 16 "
AnyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Réz

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
MILLER - WELDCRAFT 10N25 gallérréz 1/8 hüvelyk - 5 csomag | AF2JKJ 6UGG4 10N251 / 8 "€42.06
MILLER - WELDCRAFT 13N24 gallérréz 1/8 hüvelyk - 5 csomag | AF2JKX 6UGH6 13N241 / 8 "€25.20
MILLER - WELDCRAFT 10N22 collet réz 0.040 hüvelyk (1.0 mm) - 5 csomag | AF2JLV 6UGK9 10N220.040 "(1.0mm)€48.19
MILLER - WELDCRAFT 10N23 réz 1/16 hüvelykes (1.6 mm) - 5 csomag | AF2JLW 6UGL0 10N231 / 16 "(1.6mm)€39.91
MILLER - WELDCRAFT 13N21 collet réz 0.040 hüvelyk (1.0 mm) - 5 csomag | AF2JNA 6UGP7 13N210.040 "(1.0mm)€27.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N22 rézpatron, 1/16 hüvelyk – 5 db-os csomag
€24.45 /Mértékegység