Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER - WELDCRAFT 13N21 collet réz 0.040 hüvelyk (1.0 mm) - 5 csomag | AF2JNA 6UGP7

MILLER - WELDCRAFT 13N21 rézpatron, 0.040 hüvelyk (1.0 mm) - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2JNA Modell: 13N21Kereszthivatkozás: 6UGP7
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
€24.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Átmérő0.040 "(1.0mm)
AnyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8515904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Réz

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
MILLER - WELDCRAFT 10N25 gallérréz 1/8 hüvelyk - 5 csomag | AF2JKJ 6UGG4 10N251 / 8 "€39.85
MILLER - WELDCRAFT 13N22 Réz 1/16 hüvelykes csomag - 5 csomag | AF2JKV 6UGH4 13N221 / 16 "€22.51
MILLER - WELDCRAFT 13N24 gallérréz 1/8 hüvelyk - 5 csomag | AF2JKX 6UGH6 13N241 / 8 "€24.05
MILLER - WELDCRAFT 10N22 collet réz 0.040 hüvelyk (1.0 mm) - 5 csomag | AF2JLV 6UGK9 10N220.040 "(1.0mm)€45.73
MILLER - WELDCRAFT 10N23 réz 1/16 hüvelykes (1.6 mm) - 5 csomag | AF2JLW 6UGL0 10N231 / 16 "(1.6mm)€36.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N21 rézpatron, 0.040 hüvelyk (1.0 mm) - 5 db-os csomag
€24.25 /Mértékegység