APPROVED VENDOR Hablemez, poliészter


Szűrő
Hátlap típusa: PSA , Szín: Faszén , Sűrűség: 2 font. cu./ft. , Befejez: Sima Cellular , Szilárdság 25%-os elhajlásnál: 0.55 0.74 - XNUMX XNUMX PSI , Hossz: 54 " , Hossz tűrés: +/- 0.250 " , Anyaga: Poliészter , Nyújtási határ: 90% , Temp. Hatótávolság: -20 - 180 F , Szakítószilárdság: 18 PSI , Vastagságtűrés: +/- 0.250 " , Típus: Nyissa meg a cellát , Szélesség: 48 " , Szélességtűrés: +/- 0.250 "
StílusModellVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
5GDK9
1 / 2 "€116.06
A
5GDK7
1 / 4 "€36.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?