Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga300 | AE4EPP 5JPG8

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga300

Raktáron
Tétel: AE4EPP Modell: 40-15-300SKereszthivatkozás: 5JPG8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€819.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.3.25 "
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet300
CGA csatlakozóaljzat9 / 16-18 LH B
Henger gázAcetilén
Kézbesítés15 psi
Szállítási nyomástartomány15 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásAcetilén
Méret mérete2.5
Méri a szállítási nyomást30
Bemeneti csatlakozásCGA-300
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás400 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 LH B
Teljes hossz6"
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő400 psi
típusEgyfokozatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti szelvényCGA csatlakozó bemenetCGA csatlakozóaljzatMax. Bemeneti nyomásKimeneti csatlakozásHenger gázSzállítási nyomástartományGázszolgáltatásÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 HD szabályozó 1 fokozatú oxigén Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigén175 psiOxigén€635.00
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S Hd Szabályozó 1 fokozatú Oxigén Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigén175 psiOxigén€767.99
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300 HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€711.93
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-510 HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€639.61
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 40-15-510S HD szabályozó 1. fokozatú acetilén Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€744.57
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-50-510 Hd Szabályozó 1 fokozatú Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP gáz50 psiCseppfolyósított propán€653.13
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Hd Szabályozó 1 fokozatú nitrogén Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH belső3500 psi5/8 "-18 RH belsőNitrogén275 psiNitrogén€649.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga300
€819.69 /Mértékegység