Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Hd Szabályozó 1 fokozatú nitrogén Cga580 | AE4EPU 5JPH2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Hd szabályozó 1 fokozatú nitrogén Cga580

Raktáron
Tétel: AE4EPU Modell: 40-275-580Kereszthivatkozás: 5JPH2
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
€649.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.3.25 "
test anyagaSárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat5 / 8-18 RH belső
Henger gázNitrogén
Kézbesítés275 psi
Szállítási nyomástartomány275 psi
Membrán anyagaRozsdamentes acél
GázszolgáltatásNitrogén
Méret mérete2.5
Méri a szállítási nyomást400
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény4000 psi
Max. Bemeneti nyomás3500 psi
Kimeneti csatlakozás5/8 "-18 RH belső
Teljes hossz6"
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő4000 psi
típusEgyfokozatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7405
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

A Miller-Smith Equipment 40-275-580 gázszabályozó csővezetékekre vagy palackokra van rögzítve, és redukáló szeleppel rendelkezik, amely szabályozza a gáznyomást. A gázokat sűrített gázként szállítják alacsony nyomású kriogén palackokban, nagynyomású palackokban vagy csővezetékekben.

Jellemzők:

  • Ez a gázszabályozó szűrt üléstechnológiával rendelkezik a szennyeződések kiküszöbölése érdekében, és robusztus sárgaréz teste korrózióálló, nikkelezett motorháztetővel rendelkezik.
  • Nagy rozsdamentes acél membránja precíz nyomásszabályozást biztosít, miközben ellenáll a szivárgásnak és a fagyásnak, ami meghosszabbítja az élettartamot.
  • Ez a Miller-Smith Sure Seat egyfokozatú szabályozó Delrin motorháztető-betétekkel van felszerelve a könnyű beállítás érdekében magas nyomáson.
  • Törésálló polikarbonát lencsével szállítjuk, amely ellenáll a sérüléseknek és a korróziónak.
  • A könnyű azonosítás érdekében színkódolt címkékkel rendelkezik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig működnek a hegesztő szabályozók?

V. A British Compressed Gases Association irányelvei szerint, ha a gázszabályozót megfelelően telepítik, üzemeltetik és karbantartják, az akár 5 évig is üzemel.

K. Mi okozza a gázszabályozók meghibásodását?

A.

  • Magas áramlási sebességek
  • Alacsony környezeti hőmérséklet
  • Mögöttes nedvességszennyezés

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti szelvényCGA csatlakozó bemenetCGA csatlakozóaljzatMax. Bemeneti nyomásKimeneti csatlakozásHenger gázSzállítási nyomástartományGázszolgáltatásÁr
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 HD szabályozó 1 fokozatú oxigén Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigén175 psiOxigén€635.00
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540S Hd Szabályozó 1 fokozatú Oxigén Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOxigén175 psiOxigén€767.99
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300 HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€711.93
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-300S HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€819.69
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-15-510 HD szabályozó 1 fokozatú acetilén Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€639.61
MILLER-SMITH BERENDEZÉSEK 40-15-510S HD szabályozó 1. fokozatú acetilén Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetilén15 psiAcetilén€744.57
MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-50-510 Hd Szabályozó 1 fokozatú Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP gáz50 psiCseppfolyósított propán€653.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Hd szabályozó 1 fokozatú nitrogén Cga580
€649.53 /Mértékegység