Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 henger hidraulikus 50 mm furat 100 mm löket | AC3YCD 2XKN7

MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 henger, hidraulikus, 50 mm furat, 100 mm löket

Raktáron
Tétel: AC3YCD Modell: 50 TNCHE3T9A x 100.00Kereszthivatkozás: 2XKN7
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
€1,428.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt hidraulikus henger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.50mm
Max. Nyomás1740 PSI
Max. Hőmérséklet165 F
Dugattyú anyagaAlumínium
Port méret# 4 SAE
Visszavonás174 mm
Rod Dia.28mm
Rúdszál3 / 4-16 In.
ütés100 mm
típusKettős színészi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8412210075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. NyomásRod Dia.Ár
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 henger hidraulikus 32 mm furat 100 mm löket | AC3YBV 2XKL8 32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm€1,117.79
MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Henger hidraulikus 40mm furat 100mm löket | AC3YBZ 2XKN3 40 TNCHE3T9A x 100.0040mm2030 PSI22mm€1,260.51
MILLER FLUID POWER 63 TNCHE3T9A x 100.00 henger hidraulikus 63 mm furat 100 mm löket | AC3YCG 2XKP1 63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,815.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 henger, hidraulikus, 50 mm furat, 100 mm löket
€1,428.74 /Mértékegység