Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 Henger hidraulikus 40mm furat 100mm löket | AC3YBZ 2XKN3

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 henger, hidraulikus, 40 mm furat, 100 mm löket

Raktáron
Tétel: AC3YBZ Modell: 40 TNCHE3T9A x 100.00Kereszthivatkozás: 2XKN3
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
€1,260.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt hidraulikus henger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.40mm
Max. Nyomás2030 PSI
Max. Hőmérséklet165 F
Dugattyú anyagaAlumínium
Port méret# 4 SAE
Visszavonás168 mm
Rod Dia.22mm
Rúdszál5 / 8-18 In.
ütés100 mm
típusKettős színészi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0115
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412210075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Max. NyomásRod Dia.Ár
MILLER FLUID POWER 32 TNCHE3T9A x 100.00 henger hidraulikus 32 mm furat 100 mm löket | AC3YBV 2XKL8 32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm€1,117.79
MILLER FLUID POWER 50 TNCHE3T9A x 100.00 henger hidraulikus 50 mm furat 100 mm löket | AC3YCD 2XKN7 50 TNCHE3T9A x 100.0050mm1740 PSI28mm€1,428.74
MILLER FLUID POWER 63 TNCHE3T9A x 100.00 henger hidraulikus 63 mm furat 100 mm löket | AC3YCG 2XKP1 63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm€1,815.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER FLUID POWER 40 TNCHE3T9A x 100.00 henger, hidraulikus, 40 mm furat, 100 mm löket
€1,260.51 /Mértékegység