Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-100P Robbanásbiztos Dp kapcsoló 4000psi 0 – 100psid | AB6QFG 22A536

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-100P Robbanásbiztos Dp kapcsoló 4000psi 0 - 100psid

Raktáron
Tétel: AB6QFG Modell: 220-SC-02-O (JAA) -100PKereszthivatkozás: 22A536
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
€1,581.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság+/- 3/2/3%
Környezeti működési tartomány-40-200 F fok
AC erősítők0.25
test anyaga316 Stainless Steel
Csatlakozás mérete1/4 "FNPT
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4 FNPT
Kapcsolat besorolása0.25A, 125 VAC/DC
Tárcsázó anyagMűanyag műanyag
Dial Méret4-1 / 2 "
Nyomáskülönbség tartomány0–100 PSID
Teljes skála pontossága (%)3/2/3%
Dugattyú anyagaRozsdamentes acél
Nyomás tartomány Kisebb oszt.2 font
Névleges össznyomás4000 PSI
Relé típusaSPDT
Méret típusaPSID
Tömítés anyagaBuna-N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbség tartományÁr
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-5P Veszélyes hely Dp kapcsoló 4000 Psi 0 – 5 Psid | AB6QET 22A523 220-SC-02-O (AAA) -5P0–5 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-10P Veszélyes hely Dp kapcsoló 4000 Psi 0 – 10 Psid | AB6QEU 22A524 220-SC-02-O (AAA) -10P0–10 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-15P Veszélyes hely Dp kapcsoló 4000 Psi 0 – 15 Psid | AB6QEV 22A525 220-SC-02-O (AAA) -15P0–15 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-20P Veszélyes hely Dp kapcsoló 4000 Psi 0 – 20 Psid | AB6QEW 22A526 220-SC-02-O (AAA) -20P0–20 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-30P Veszélyes hely Dp kapcsoló 4000 Psi 0 – 30 Psid | AB6QEX 22A527 220-SC-02-O (AAA) -30P0–30 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-50P Veszélyes hely Dp kapcsoló 4000 Psi 0 – 50 Psid | AB6QEY 22A528 220-SC-02-O (AAA) -50P0–50 PSID€1,372.68
MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(AAA)-100P Veszélyes hely Dp kapcsoló 4000 Psi 0 – 100 Psid | AB6QEZ 22A529 220-SC-02-O (AAA) -100P0–100 PSID€1,372.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 220-SC-02-O(JAA)-100P Robbanásbiztos Dp kapcsoló 4000psi 0 - 100psid
€1,581.30 /Mértékegység