Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIDWEST MAKKALANY MPB656 Hatlapfejű anya, 2-es fokozat, 3/8-16 menetméret, 50Pk | AB9WHK 2FUB6

MIDWEST ACORN NUT MPB656 hatlapú anya, 2. fokozat, 3/8-16 menetméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AB9WHK Típus: MPB656Kereszthivatkozás: 2FUB6
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
€71.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezkróm
Fokozat2
Magasság21 / 64 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály2
utántöltő2FUD5
Méret3 / 8-16
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB656 hatlapú anya, 2. fokozat, 3/8-16 menetméret, 50 pk
€71.55 /csomag