MERSEN FERRAZ MPDB sorozatú UL 1953 nyitott típusú áramelosztó blokkok, közepes alumínium, dobozos konfiguráció


Szűrő
AC feszültség besorolása: 1000V , Csatlakozó befejezése: Ónozott , Csatlakozó anyaga: Alumínium , Csatlakozó típusa: Doboz   , DC feszültség névleges: 1000V , Mélység: 3.25 " , Magasság: 3.25 " , Lyuk átm.: 0.75" (elsődleges), 0.44" (másodlagos) , Nyitások száma: 1 (elsődleges), 2 (másodlagos) , Névleges feszültség: 600 VAC/DC
StílusModelltest anyagaHosszMax. AmperPólusok számaMásodlagos csatlakozás / pólusMásodlagos huzaltartomány (AWG)SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MPDB67512
GFPC5"3502614 - 2 AWG3.57 "€113.68
A
MPDB67673
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67540
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67532
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67530
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67482
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67481
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67480
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67462
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67461
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67451
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67421
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67400
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67671
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67543
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67631
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67623
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67622
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67620
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67590
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67582
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67580
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67572
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67570
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67550
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67533
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67541
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67551
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67522
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67613
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67493
GFPC5"38031814 - 10 AWG5.28 "€222.80
A
MPDB67492
GFPC5"38021814 - 10 AWG3.57 "€150.62
A
MPDB67491
GFPC5"38011814 - 10 AWG1.85 "€109.39
A
MPDB67002
GFPC5"310216 AWG - 350 MCM3.57 "€103.04
A
MPDB67001
GFPC5"310116 AWG - 350 MCM1.85 "€82.46
A
MPDB67672
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67670
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67650
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67632
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67630
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67621
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67612
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67552
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67611
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67610
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67593
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67592
GFPC3.08 "-2 pólus--3.57 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67591
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67583
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67581
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67573
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67571
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67560
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67553
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67531
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67520
GFPC3.08 "-Vipera--1.72 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67562
GFPC5"1752614 - 2 AWG3.57 "€105.74
A
MPDB67651
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67403
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67113
GFPC3.08 "-3 pólus--5.28 "-
ajánlatkérés
A
MPDB67111
GFPC3.08 "-1 pólus--1.85 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?