Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 50M080125J020 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 20 mm-es méret, 10 Pk | AD6TRR 4AGV1

MICRO PLASTICS 50M080125J020 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 20 mm-es méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AD6TRR Típus: 50M080125J020Kereszthivatkozás: 4AGV1
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
€13.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagNejlon
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság6mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt20mm
AnyagNejlon
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125J020 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25, 20 mm-es méret, 10 Pk
€13.61 /csomag