KINGSTON VALVES KN sorozat, mágnesszelepek


A Kingston KN sorozatú folyadékvezérlésű mágnesszelepeket folyadékhajtású pneumatikus és hidraulikus rendszerekben használják folyadékmotorok és hengerek vezérlésére. Ezek a Kingston KN sorozatú szelepek mosogatógépekben is használhatók a víz bejutásának szabályozására.

Szűrő
NEMA értékelés: NEMA 4X , Feszültség: 110V
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
KN975150DWIB
1 1/2 kg.€229.84
ajánlatkérés
A
KN975150RF
1 1/2 kg.€430.06
ajánlatkérés
A
KN975150PRSRF
1 1/2 kg.€430.06
ajánlatkérés
A
KN975150PRS
1 1/2 kg.€609.38
ajánlatkérés
A
KN975150DW
1 1/2 kg.€332.42
ajánlatkérés
A
KN975150
1 1/2 kg.€474.75
ajánlatkérés
A
KN975125DW
1 1/4 kg.€332.42
ajánlatkérés
A
KN975125
1 1/4 kg.€391.77
ajánlatkérés
A
KN975125DWIB
1 1/4 kg.€229.84
ajánlatkérés
A
KN975125PRSRF
1 1/4 kg.€346.75
ajánlatkérés
A
KN975125RF
1 1/4 kg.€346.75
ajánlatkérés
A
KN975125PRS
1 1/4 kg.€530.48
ajánlatkérés
A
KN975100PRSRF
1"€271.07
ajánlatkérés
A
KN975100PRS
1"€453.31
ajánlatkérés
A
KN975100DW
1"€332.42
ajánlatkérés
A
KN975100
1"€325.09
ajánlatkérés
A
KN975100RF
1"€271.07
ajánlatkérés
A
KN975100DWIB
1"€229.84
ajánlatkérés
A
KN975250DW
2 1/2 kg.€332.42
ajánlatkérés
A
KN975250DWIB
2 1/2 kg.€229.84
ajánlatkérés
A
KN975250
2 1/2 kg.€2,444.02
ajánlatkérés
A
KN975250PRS
2 1/2 kg.€2,669.05
ajánlatkérés
A
KN975200DWIB
2"€229.84
ajánlatkérés
A
KN975200PRSRF
2"€1,220.81
ajánlatkérés
A
KN975200PRS
2"€730.80
ajánlatkérés
A
KN975200
2"€584.60
ajánlatkérés
A
KN975200RF
2"€539.60
ajánlatkérés
A
KN975200DW
2"€332.42
ajánlatkérés
A
KN975300DWIB
3"€229.84
ajánlatkérés
A
KN975300DW
3"€332.42
ajánlatkérés
A
KN975300
3"€2,662.08
ajánlatkérés
A
KN975300PRS
3"€2,911.67
ajánlatkérés
A
KN1075150
3 / 4 "€430.06
ajánlatkérés
A
KN1075100
3 / 4 "€271.07
ajánlatkérés
A
KN975075
3 / 4 "€253.04
ajánlatkérés
A
KN1075075
3 / 4 "€271.07
ajánlatkérés
A
KN975075DW
3 / 4 "€264.03
ajánlatkérés
A
KN975075DWIB
3 / 4 "€229.84
ajánlatkérés
A
KN1075300
3 / 4 "€2,617.06
ajánlatkérés
A
KN1075200
3 / 4 "€1,040.00
ajánlatkérés
A
KN1075125
3 / 4 "€271.07
ajánlatkérés
A
KN1075250
3 / 4 "€271.07
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A dugattyú visszatérő rugója megakadályozza az áramlást azáltal, hogy a dugattyút a nyíláshoz tartja.
  • A mágnestekercs bekapcsolásakor mágneses mező keletkezik, amely megemeli a dugattyút, lehetővé téve a folyadék áramlását.
  • Normálisan nyitott szelepben, amikor a mágnestekercs aktiválva van, a dugattyú bezárja a nyílást, megakadályozva az áramlást.

Jellemzők

  • Ezek a Kingston KN sorozatú szelepek mind a hátrameneti (hibazárás), mind az előre (hibanyitva) áramlást biztosítják a nagyobb biztonság és megbízhatóság érdekében.
  • Fel vannak szerelve PRS opcióval, amely lehetővé teszi a szelepen belüli nyomásszabályozást a karbantartási költségek és az idő csökkentése érdekében.
  • Ezek a Kingston KN sorozatú szelepek egy kétrészes belső szerelvényt tartalmaznak, amely védi a membránt az áramlási úttól.
  • Fejlett portolási kialakítást kínálnak öntisztító mérőrúdrendszerrel, amely biztosítja a tiszta víz bejutását a membránkamrába a tartósság érdekében.
  • Ezek a mágnesszelepek NEMA 4X besorolású elektromos alkatrészekkel rendelkeznek a nagyobb rugalmasság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Kingston KN sorozatú szelepek nyomásértéke?

20-150 psi.

Mekkora ezeknek a mágnesszelepeknek az áramlási sebessége?

Ezeknek a szelepeknek az áramlási sebessége 5 és 360 gpm között van.

Milyen hőmérsékletű ezek a mágnesszelepek?

-20 és 200 F között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?