Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 76168 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga Osha - 25 db-os csomag | AF2HPK 6U879

BRADY 76168 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga Osha - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2HPK Típus: 76168Kereszthivatkozás: 6U879

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVigyázat címke
tömítőgyűrű3 / 8 "
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete sárga
AnyagGazdaságos poliészter
Fordított oldalsó legendaNe távolítsa el ezt a címkét. Ha erre jogosultság nélkül kerül sor, az azonnali lemerülést jelent. Célból van itt
Szélesség3"
Ellenáll a húzóerőnek50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód4911998000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltömítőgyűrűFordított oldalsó legendaÁr
BRADY 65348 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga Osha - 25 db-os csomag | AA7HEQ 15Y685 65348FémNe távolítsa el ezt a címkét. Ha erre jogosultság nélkül kerül sor, az azonnali lemerülést jelent. Célból van itt€115.82
BRADY 87002 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga metrikus - 25 db-os csomag | AE2THF 4ZH27 87002FémNe távolítsa el ezt a címkét€36.65
BRADY 86574 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga metrikus - 10 db-os csomag | AE3QCK 5ENZ5 86574Fém-€39.69
BRADY 86545 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelyk fekete/sárga 3/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF3RTW 8CM90 86545-Ne távolítsa el ezt a címkét€40.76
BRADY 86546 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelyk fekete/sárga 3/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF3RTX 8CM91 86546-Ne távolítsa el ezt a címkét€45.19
BRADY 86544 Vigyázó címke 5-3 / 4 x 3 hüvelyk fekete / sárga 3/8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AF3RTY 8CM92 86544-Ne távolítsa el ezt a címkét€42.31
BRADY 86543 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelyk fekete/sárga 3/8 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF4HNJ 8XCE3 86543-Ne távolítsa el ezt a címkét€47.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 76168 Figyelmeztető címke 5-3/4 x 3 hüvelykes fekete/sárga Osha - 25 db-os csomag
€117.25 /Mértékegység