Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 50M040070P008 Gépcsavar, Serpenyő, M4 X 0.70 X 8mm Méret, 25Pk | AD7BYF 4DFC5

MICRO PLASTICS 50M040070P008 Gépcsavar, serpenyő, M4 X 0.70 X 8mm méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AD7BYF Típus: 50M040070P008Kereszthivatkozás: 4DFC5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€7.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezTermészetes
Fej Dia.7.6-8.0mm
Fejmagasság2.8 és 3.1mm között
fej típusaKenyér
Hossz8"
AnyagNejlon
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusabefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMérési rendszerSzakítószilárdságÁr
MICRO PLASTICS 010632P062 Gépcsavar, Serpenyő, 6-32 Menetméret, 5/8 Méret, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”5 / 8 "Nejlon-69 psi€27.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M040070P008 Gépcsavar, serpenyő, M4 X 0.70 X 8mm méret, 25 Pk
€7.54 /csomag