Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 50M030050P012 Gépcsavar, Serpenyő, M3 X 0.50 X 12mm Méret, 25Pk | AD7BXR 4DEZ5

MICRO PLASTICS 50M030050P012 Gépcsavar, serpenyő, M3 X 0.50 X 12mm méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AD7BXR Típus: 50M030050P012Kereszthivatkozás: 4DEZ5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€8.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
befejezTermészetes
Fej Dia.5.3-5.6mm
Fejmagasság2.2 és 2.4mm között
fej típusaKenyér
Hossz12 "
AnyagNejlon
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusabefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMérési rendszerSzakítószilárdságÁr
MICRO PLASTICS 010632P062 Gépcsavar, Serpenyő, 6-32 Menetméret, 5/8 Méret, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062RéseltTermészetes0.256-0.270 "0.072–0.082 ”5 / 8 "Nejlon-69 psi€27.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 50M030050P012 Gépcsavar, serpenyő, M3 X 0.50 X 12mm méret, 25 Pk
€8.75 /csomag