Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 36832MF112B Hetthread Méret, Standoff, Nylon, 8-32 Menetméret, 1-1/8 Méret, 10Pk | AD3CFF 3XYL2

MICRO PLASTICS 36832MF112B Hetthread Méret, Standoff, Nylon, 8-32 Menetméret, 1-1/8 Méret, 10Pk

Raktáron
Tétel: AD3CFF Modell: 36832MF112BKereszthivatkozás: 3XYL2
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
€5.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Standoff
Testhossz1.125 "
színekFekete
Hex szélesség1 / 4 "
Hex szélesség tolerancia+/- 0.015 "
Hossz1.125 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Csavar méret# 8 32-
Temp. Hatótávolság185 F
Menetmélység3 / 8 "
Menet hossza3 / 8 "
típusFérfi nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTesthosszszínekHex szélességHosszCsavar méretMenetmélységMenet hosszatípusÁr
MIKRO MŰANYAG 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Menetméret, 1/4 Méret, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Fekete1 / 4 "1 / 4 "# 6 32-1 / 4 "-€24.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 36832MF112B Hetthread Méret, Standoff, Nylon, 8-32 Menetméret, 1-1/8 Méret, 10Pk
€5.94 /csomag