VESTIL LAD-TRN sorozatú tip-N-roll mobil létrák, perforált


Szűrő
Alapszélesség: 29.5 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Merev , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , hasmagasság: 5 1 / 2 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Rugós töltés: Nem , Lépésmélység: 7" , Lépés típusa: átlyukadt , Lépés szélessége: 24 " , Legfelső lépés mélysége: 14 "
StílusModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-TRN-60-2-P
30.13 "50 "50 "258 °€1,406.77
B
LAD-TRN-50-2-P
30.94 "50 "50 "250 °€1,406.70
C
LAD-TRN-60-3-P
35.81 "60 "60 "358 °€1,458.53
D
LAD-TRN-50-3-P
38.5 "60 "60 "350 °€1,443.15
E
LAD-TRN-60-4-P
42.06 "70 "70 "458 °€1,607.60
F
LAD-TRN-50-4-P
47 "70 "70 "450 °€1,579.83
G
LAD-TRN-60-5-P
48.19 "80 "80 "558 °€1,895.15
H
LAD-TRN-60-6-P
54.31 "90 "90 "658 °€1,997.48
I
LAD-TRN-50-5-P
55.5 "80 "80 "550 °€1,921.20
J
LAD-TRN-50-6-P
63.38 "90 "90 "650 °€2,007.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?