Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MIKRO MŰANYAG 2500470250 Dübelcsap, Standard Nylon, 3/64 X 1/4 Méret, 50Pk | AD7AYV 4DAL2

MICRO PLASTICS 2500470250 Dübelcsap, normál nylon, 3/64 x 1/4 méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD7AYV Típus: 2500470250Kereszthivatkozás: 4DAL2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€4.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/- 0.005 "
Átmérő0.0418–0.518 ”
befejezTermészetes
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Névleges átmérő3 / 64 "
Teljes hossz1 / 4 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 2500470250 Dübelcsap, normál nylon, 3/64 x 1/4 méret, 50 pk
€4.17 /csomag