SIEMENS Csavaros megszakítók, HFD / HFXD sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: HFD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
HFD63B070
70A€2,553.10
B
HFD63B090
90A€2,553.10
A
HFD63B100
100A€2,553.10
A
HFD63B110
110A€2,553.10
A
HFD63B125
125A€2,553.10
A
HFD63B150
150A€2,553.10
B
HFD63B175
175A€2,553.10
A
HFD63B200
200A€2,553.10
A
HFD63B225
225A€2,553.10
C
HFXD63B125
225A€2,553.10
D
HFXD63B225
225A€2,195.42
E
HFXD63B100
225A€2,195.42
A
HFD63B250
250A€2,678.03
D
HFD63F250
250A€2,007.29

Csavaros megszakítók, HFD / HFXD sorozat

A HFD / HFXD keretben lévő Siemens megszakítókat úgy tervezték, hogy megakadályozzák az elektromos áramkör károsodását a túlzott áramlás miatt. Ezeknek az eszközöknek 3 fázisú konfigurációja van, termikus-mágneses kioldási lehetőséggel, hogy elkerüljék az esetleges túlterhelés okozta kiindulást, miközben azonnal reagálnak a súlyos túlfeszültségek ellen. Csavaros rögzítésűek, amelyek gondtalan telepítést biztosítanak, és különböző méretű alumínium- vagy rézhuzal-csatlakozásokat tartalmaznak. Válasszon ezek közül a megszakítók széles választékából, amelyek áramerőssége 70 és 250 A között változik Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?